Vierpunktlager SKF FPXA 308, Außendurchmesser: 101.6 mm | Innendurchmesser: 88.9 mm | Breite: 6.35 mm
Dünnring-Vierpunktlager SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FPXA 308
Rubix:311681
Hersteller:5846
EAN:7316577048622


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
Produktdetails : FPXA 308 (SKF) Dünnring-Vierpunktlager SKF
Schrägkugellager haben in Richtung der Lagerachse gegeneinander versetzt angeordnete Laufbahnen im Innen- und Außenring. Sie sind für Lagerungen konzipiert, die kombinierte Belastungen wie etwa gleichzeitig wirkende Radial- und Axialbelastungen aufnehmen müssen.Die axiale Tragfähigkeit der Schrägkugellager nimmt mit der Größe des Berührungswinkels zu. Als Berührungswinkel wird der Winkel bezeichnet, den die Verbindungslinie der beiden Berührungspunkte zwischen Kugel und Laufbahnen mit der Radialebene einschließt und unter dem die Belastung von einer Laufbahn auf die andere übertragen wird.
Dünnring-Vierpunktlager.
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 6,35x101,6x101,6 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 73 g |
| Innendurchmesser | 88,9 mm |
| Außendurchmesser | 101,6 mm |
| Breite | 6,35 mm |
| Lagerspiel | cn |
| Dichtung | offen |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
379,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
451,59 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen