VRPA-C-Q8-E Druckregler

Druckregler

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:VRPA-C-Q8-E
Rubix:3323045
Hersteller:8086002
EAN:4052568458669
VRPA-C-Q8-E Druckregler

Technische Zusammenfassung

Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck8 bar

Produktdetails : VRPA-C-Q8-E Druckregler


Stärken

-Regelt den Betriebsdruck unabhängig vom schwankenden Eingangsdruck
Mit Sekundärentlüftung und mit Rücklauffunktion
Kolbenregler mit Durchgangsdruckversorgung
Erhöhte Energieeffizienz durch bewegungsabhängige Druckanpassung
Direkt betätigt
Mit oder ohne Manometer
Anschlüsse: beidseitig Steckanschluss, Gewinde/Steckanschluss

Technische Informationen


Attribute
Min. Betriebsdruck1 bar
Max. Betriebsdruck8 bar
56,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
66,83 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen