Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.884)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Pneumatik
Pneumatikzubehör
Andere pneumatische Teile
Druckregelventil
GR-1/8-B Drosselrückschlagventil
GR-1/8-B Drosselrückschlagventil
GR Drossel-Rückschlagventil Leitungseinbau
Referenzen
festo:
GR-1/8-B
rubix:
115717
hersteller:
151215
ean:
4052568010690
Technische Zusammenfassung
Druckbereich
0,5 - 10
bar
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GR-1/8-B Drosselrückschlagventil
Drossel-Rückschlagventil GR-1/8-B Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Drossel-Rückschlagventil GR-1/8-B Einstellbare Durchflussmenge in einer Durchflussrichtung. Ventilfunktion=Drossel-Rückschlagfunktion, Pneumatischer Anschluss 1=G1/8, Pneumatischer Anschluss 2=G1/8, Einstellelement=Rändelschraube, Befestigungsart=(* wahlweise:, * Fronttafeleinbau, * mit Durchgangsbohrung)
Technische Informationen
Attribute
Druckbereich
0,5 - 10
bar
Zolltarifcode
84812090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
51,95
€
exkl. MwSt.
/
Stück
61,82
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen