Referenzen
IMI Norgren:R68G-6GK-RLN
Rubix:302251
Hersteller:R68G-6GK-RLN

Produktdetails : R68G-6GK-RLN Druckregler, 0.4-8bar, G3/4
Druckregler 0,4-8 G3/4
DRUCKREGLER 0,4-8 G3/4
Technische Informationen
Attribute
| Min. Betriebsdruck | 0,4 bar |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 8 bar |
| Werkstoff | aluminium (gehäuse, joch, haube); acetalharz (einstellknopf); nbr (elastomere) |
| Durchsatz | 540000 l/h |
| Einstelltyp | knopf |
| Zolltarifcode | 90322000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
326,42 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
