Referenzen
SMC:G46-20-01
Rubix:2175623
Hersteller:G46-20-01
EAN:3618036103861

Technische Zusammenfassung
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
|---|---|
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | g46-20-01 manometer |
Produktdetails : G46-20-01 Manometer
SMC bietet eine Vielzahl von Druckmanometern, darunter Allzweckmodelle, ölfreie Modelle bzw. Modelle mit kupferfreien Außenbauteilen und Grenzanzeige, die Clean-Serie sowie ein Druckmanometer mit Druckschalter. Der Messbereich variiert je nach gewähltem Manometer von 0 bis 1.5MPa. Panelmontage ist möglich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 76 g |
|---|---|
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Anschlussdurchmesser | r 1/8 '' |
| Typ | g46-20-01 manometer |
| Werkstoff | rostfreier stahl 304 (schwarze melamin-beschichtung); rohrfeder: rostfreier stahl 316; polycarbonat (hart beschichtet) |
| Min. Betriebsdruck | 0 bar |
| Genauigkeit | ±3 % f.s. (vom endwert) |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,01 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage