S 9X2.75 SUPERFLEX BLAU RL 25M 867034 Druckluftschlauch PVC 20 Bar

Druckluftschlauch

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Ersetzte Ref.:853618
Mecaline:867034
Rubix:2220372
EAN:3660338210693
S 9X14.5 SUPERFLEX BLAU RL 25M Druckluftschlauch SUPERFLEX, Drm. 9mm, 20 Bar

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser14,5 mm
Farbeblau
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : S 9X2.75 SUPERFLEX BLAU RL 25M 867034 Druckluftschlauch PVC 20 Bar


Schlauch mit hervorragender Biegsamkeit zur Druckluftversorgung. Rolle mit 25 m

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser9 mm
Außendurchmesser14,5 mm
Farbeblau
Werkstoffpvc
Rollenlänge25 m
1.237,25 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
1.472,33 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen