S10X8 POLYAMID ROT RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle
POLYAMID-SCHLÄUCHE (PA)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:846331
Rubix:3236402
EAN:3660338081620

Dokumente
Produktdetails : S10X8 POLYAMID ROT RL 25M Polyamid Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle
MECALINE Polyamidschläuche aus langkettigen Hochleistungspolyamiden für Industrie- und Automotive-Anwendungen. Breite chemische Beständigkeit. Resistent gegen viele aggressive Fluide. Hervorragende mechanische Eigenschaften.
Temperaturbereich: von -60°C bis +130°C
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | pa |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
51,59 € exkl. MwSt.
/ Rolle
61,39 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std