S 6X4 POLYUR. ROT RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle
POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:785577
Rubix:3236437
EAN:3660338032301

Dokumente
Produktdetails : S 6X4 POLYUR. ROT RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle
MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 6 mm |
| Farbe | rot |
| Werkstoff | pu |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,88 € exkl. MwSt.
/ Rolle
28,42 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std