S 4X2.5 POLYUR. ROT RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle

POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Mecaline:785572
Rubix:3236433
EAN:3660338032257
S 4X2.5 POLYUR. ROT RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farberot
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : S 4X2.5 POLYUR. ROT RL 25M Polyurethan Schlauch kalibriert rot 25 Meter Rolle


MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser2,5 mm
Außendurchmesser4 mm
Farberot
Werkstoffpu
Rollenlänge25 m
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,31 exkl. MwSt.
/ Rolle
17,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std