PEN-12X1.75-SW Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)
PEN Außenkalibrierter Schlauch
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:PEN-12X1,75-SW
Rubix:315881
Hersteller:543244
EAN:4052568050788

Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | schwarz |
Produktdetails : PEN-12X1.75-SW Kunststoffschlauch, Bauart PEN (50Mtr)
Kunststoffschlauch PEN-12X1,75-SW außenkalibriert, für QS-Steckanschlüsse, Polyethylen (bei der Herstellung von Lebensmitteln unzulässig). Außen-Durchmesser=12 mm, Durchflussrelevanter Biegeradius=58 mm, Innen-Durchmesser=8,4 mm, Min. Biegeradius=33 mm, Temperaturabhängiger Betriebsdruck=-0,95 - 10 bar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 475x475x115 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 64,8 g |
| Innendurchmesser | 8,4 mm |
| Außendurchmesser | 12 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | pe |
| Rollenlänge | 50 m |
| Min. Betriebsdruck | -0,95 bar |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,15 € exkl. MwSt.
/ 0,1
0,18 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std