S 10X7 POLYUR. SCHWARZ RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, schwarz
POLYURETHAN-SCHLÄUCHE (PU)
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Mecaline:785587
Rubix:3049725
EAN:3660338032400


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
Dokumente
Produktdetails : S 10X7 POLYUR. SCHWARZ RL 25M PU-Schlauch, Polyurethan, kalibriert, schwarz
MECALINE Polyurethanschläuche Shore 98 A, flexibel, durchsichtig oder farbig mit großer Flexibilität, Biegsamkeit und hoher Maßhaltigkeit. Diese Schläuche sind besonders für den Pneumatikmarkt geeignet, in welchem ein kleiner Biegeradius für den Einbau in enge Schränke erforderlich ist. Temperaturbereich: von -40 °C bis +60 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 7 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Farbe | schwarz |
| Werkstoff | pu |
| Rollenlänge | 25 m |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
60,77 € exkl. MwSt.
/ Rolle
72,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std