Referenzen
IMI Norgren:F73G-2GN-AD1
Rubix:302045

Produktdetails : F73G-2GN-AD1 Druckluftfilter, 5my, G1/4
Druckluftfilter 5 My G1/4
DRUCKLUFTFILTER 5 MY G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | druckluftfilter (allgemeiner zweck) |
| Werkstoff | aluminium (druckguss) |
| Volumenstrom | 1800 l/min |
| Min. Betriebsdruck | 0,2 bar |
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Verbindung | iso g parallel (g1/4) |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
447,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
532,43 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
