Referenzen
IMI Norgren:F72G-2GN-QT1
Rubix:301998

Produktdetails : F72G-2GN-QT1 Druckluftfilter, 5my, G1/4
Druckluftfilter 5 My G1/4
DRUCKLUFTFILTER 5 MY G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 5 µm |
| Typ | druckluftfilter |
| Werkstoff | zink-druckguss; transparentes pc; pp gesintert |
| Volumenstrom | 1320 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | g1/4 |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
105,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
126,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen