Referenzen
IMI Norgren:F73G-2AN-QT3
Rubix:302044

Produktdetails : F73G-2AN-QT3 Druckluftfilter, 40my
Druckluftfilter 40 My
DRUCKLUFTFILTER 40 MY
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | allgemeiner zweckfilter |
| Werkstoff | aluminium (gehäuse); polycarbonat (behälter, transparent); gesintertes polypropylen (filterelement); neopren & nitril (elastomere) |
| Volumenstrom | 2100 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | 1/4 ptf |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
