Referenzen
IMI Norgren:F72G-3GN-SD3
Rubix:302035

Produktdetails : F72G-3GN-SD3 Druckluftfilter, 40my, G3/8
Druckluftfilter 40 My G3/8
DRUCKLUFTFILTER 40 MY G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Typ | druckluftfilter |
| Werkstoff | gehäuse: zink-druckguss; behälter: transparentes pc (polycarbonat); filterelement: pp gesintert (sintered polypropylene); dichtungen: cr & nbr (neoprene & nitrile) |
| Volumenstrom | 1560 l/min |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | g3/8 |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
211,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
252,05 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
