Referenzen
IMI Norgren:F73G-2GN-AT3
Rubix:302049
Hersteller:F73G-2GN-AT3

Produktdetails : F73G-2GN-AT3 Druckluftfilter, 40my, G1/4
Druckluftfilter 40 My G1/4
DRUCKLUFTFILTER 40 MY G1/4
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/4 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 40 µm |
| Min. Betriebsdruck | 0,3 bar |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Min. Temperatur | -34 °C |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
421,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort