Referenzen
IMI Norgren:F73G-3GN-AT2
Rubix:302069

Produktdetails : F73G-3GN-AT2 Druckluftfilter, 25my, G3/8
Druckluftfilter 25 My G3/8
DRUCKLUFTFILTER 25 MY G3/8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 3/8 '' |
|---|---|
| Filterfeinheit | 25 µm |
| Typ | druckluftfilter (excelon® 73 – general purpose filter) |
| Werkstoff | aluminium; polycarbonat (behälter); sintered polypropylen (filterelement) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Max. Temperatur | 50 °C |
| Verbindung | g3/8 |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
371,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
442,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
