MSB6-1/2:C3J1-WP Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Druckluftaufbereitung Reihe MS
Siehe technische InformationenReferenzen
Festo:MSB6-1/2:C3J1-WP
Rubix:442405
Hersteller:542268

Produktdetails : MSB6-1/2:C3J1-WP Druckluftaufbereitung, Reihe MS
Wartungsgeräte-Kombination MSB6-1/2:C3J1-WP bestehend aus Handeinschaltventil, Filter-Regelventil, Wandbefestigungsplatte. Maximaler Ausgangsdruck 12 bar, 40 µm-Filter, mit Manometer, abschließbarer Reglerkopf, Kunststoffschale mit Kunststoffschutzkorb, manueller Kondensatablass, Durchflussrichtung von links nach rechts. Baugröße=6, Baureihe=MS, Betätigungssicherung=(* Drehknopf mit Arretierung, * mit Zubehör schließbar), Einbaulage=senkrecht +/- 5°, Filterfeinheit=40 µm
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser (Zoll) | 1/2 '' |
|---|---|
| Min. Betriebsdruck | 0,8 bar |
| Max. Betriebsdruck | 18 bar |
| Volumenstrom | 5100 l/min |
| Baugröße | 6 |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 84213925 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
185,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
220,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage