Referenzen
Gutekunst:4.00X26.00X70.00D-VA
Rubix:482010
Hersteller:VD-329B-01




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 30 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 70 mm |
Produktdetails : 4.00X26.00X70.00D-VA Druckfeder VD-329B-01-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):10,154 mm, Federrate(R):19,607 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,75 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):622,522 N, Toleranz Fn (Fntol):42,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):580,759 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):42,13 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,4 mm, Steigung der Feder (s):10,154 mm, Federrate(R):19,607 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):38,25 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):31,75 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):622,522 N, Toleranz Fn (Fntol):42,86 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):40,38 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,88 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):580,759 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):42,13 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 66 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 30 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 70 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,44 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen