Referenzen
Gutekunst:1.80X14.20X52.00D-VA
Rubix:481733
Hersteller:VD-232Q




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 16 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 52 mm |
Produktdetails : 1.80X14.20X52.00D-VA Druckfeder VD-232Q-1.4310
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,63 mm, Steigung der Feder (s):5,284 mm, Federrate(R):3,377 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):94,522 N, Toleranz Fn (Fntol):6,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):88,916 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,85 N ,
Druckfeder rostfrei, Toleranz L0(L0tol):1,63 mm, Steigung der Feder (s):5,284 mm, Federrate(R):3,377 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):24,01 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):27,99 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):94,522 N, Toleranz Fn (Fntol):6,93 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):25,67 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):13,74 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):88,916 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):6,85 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 10 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 1,8 mm |
| Länge | 52 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,68 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen