Referenzen
Gutekunst:4.00X20.00X72.00D
Rubix:66415
Hersteller:D-337




Technische Zusammenfassung
| Außendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 72 mm |
Produktdetails : 4.00X20.00X72.00D Druckfeder D-337
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,35 mm, Steigung der Feder (s):8 mm, Federrate(R):38,353 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):46,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):971,1 N, Toleranz Fn (Fntol):66,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):49,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):881,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):65,09 N ,
Druckfeder, Toleranz L0(L0tol):1,35 mm, Steigung der Feder (s):8 mm, Federrate(R):38,353 N/mm, Kleinste Länge der Feder(Ln):46,68 mm, Grösste Strecke der Feder (sn):25,32 mm, Knicklänge(Lk):0 mm, Höchstkraft der Feder(Fn):971,1 N, Toleranz Fn (Fntol):66,44 N, Kleinste Länge dyn. Belastung(Lndyn):49,02 mm, Größter Federweg dyn. Belastung (shdyn):10,51 mm, Höchstkraft dyn.(Fndyn):881,3 N, Tolernaz Fndyn (Fndtol):65,09 N ,
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 63 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 24 mm |
| Durchmesser des Drahtes | 4 mm |
| Länge | 72 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73202081 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen