ASP430F-F02-06S Drosselrückschlagventil, Entsperrbar
ASP-Drehzahlregler
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
SMC:ASP430F-F02-06S
Rubix:146820
Hersteller:00095056
EAN:3618035527552

Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | steckanschluss (one-touch) für ø6 mm schlauch + r 1/4 gewindeanschluss (zylinderseite) + g 1/8 pilotanschluss |
|---|---|
| Typ | durchflussregler (geschwindigkeitsregler) mit pilotgesteuertem rückschlagventil |
Dokumente
Produktdetails : ASP430F-F02-06S Drosselrückschlagventil, Entsperrbar
Die Serie ASP ist ein Drehzahlregler mit integriertem entsperrbaren Rückschlagventil. Diese Kombination ermöglicht das Steuern der Zylinderdrehzahlen und erlaubt temporäre Zwischenstopps. Der ASP kommt standardmäßig mit stromloser Nickelbeschichtung auf allen Messingteilen und ermöglicht einen 360-Grad-Freiraum für die Rohrmontagerichtung.
ASP, Drosselrückschlagventil mit Pilotventil, einschraubbar mit Steckverbindung, Universalausführung, entsperrbar
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 53x48x34 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 68 g |
| Anschlusstyp | steckanschluss (one-touch) für ø6 mm schlauch + r 1/4 gewindeanschluss (zylinderseite) + g 1/8 pilotanschluss |
| Typ | durchflussregler (geschwindigkeitsregler) mit pilotgesteuertem rückschlagventil |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen