188.038-8 Drosselrückschlagven Abluftdros. G3/8 a. 15baRØ8mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:188.038-8
Rubix:340937
Hersteller:110022
EAN:4047322201636




Technische Zusammenfassung
| Anschlusstyp | g;metrisch |
|---|---|
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
Dokumente
Produktdetails : 188.038-8 Drosselrückschlagven Abluftdros. G3/8 a. 15baRØ8mm
Drosselrückschlagventil Blaue Serie , Abluftdros., M5 a., f. Schl.-Außen-Ø 4 mm, pmax kurzzeitig 15 bar, Kunststoff/MS vern.Unsere Schnellsteckverbinder-Serie aus Kunststoff bzw. vernickeltem Messing. Die Teile sind einsetzbar in Verbindung mit Kunststoffschläuchen und Kunststoffrohren.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 64 g |
|---|---|
| Anschlusstyp | g;metrisch |
| Typ | drosselklappen-rückschlagventil |
| Werkstoff | kunststoff, vernickeltes messing (gehäuse); kunststoff (hülse); nbr (dichtungsmaterial) |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Serie | blue |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Min. Temperatur | -20 °C |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,70 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort