Referenzen
SMC:MXS8L-20A
Rubix:3061980
Hersteller:00122163
Produktdetails : MXS8L-20A Schlitteneinheit
Der MXS erreicht dies durch die Integration eines Kreuzrollenlagers mit einer Führung und zwei kleinen Luftzylindern zur kompakten Krafterzeugung. Der MXS ist in sechs Größen mit jeweils festgelegten Hublängen erhältlich und verfügt standardmäßig über eine automatische Umschaltfunktion. Darüber hinaus gibt es viele weitere Standardoptionen, darunter Stoßdämpfer, Endverriegelung, axiale Verrohrung und Puffer.
Stärken
-mit oder ohne Hubeinstellung mit oder ohne Schock
Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
Vielzahl von Schaltern mit einer Vielzahl von Kabellängen
Optionen: Puffer, Endverriegelung, axiale Verrohrung
Vielzahl von Schaltern mit einer Vielzahl von Kabellängen
Technische Informationen
Attribute
| Anschlusstyp | m |
|---|---|
| Typ | luftschiebetisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
389,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
463,67 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort