SPC 400X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:05SPC400
Rubix:2250185
Hersteller:856641
EAN:3660338119262
SPC 400X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Profilspc
Richtdurchmesser400 mm
Taper-Buchse3535
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPC 400X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse


Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25

Stärken

Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben

Anwendungen

V-Riemen-Antriebe

Technische Informationen


Attribute
Profilspc
Richtdurchmesser400 mm
Taper-Buchse3535
Werkstoffgg25 gusseisen
Anzahl Nuten5
Typ5
Kranzbreite136 mm
Außendurchmesser409,6 mm
Breite89 mm
595,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
709,06 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std