SPC 300X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Fünfrillige Keilriemenscheiben mit SPC-Profil
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:05SPC300
Rubix:2250180
Hersteller:856636
EAN:3660338119217

Produktdetails : SPC 300X5-3535 (MECALINE) Keilriemenscheibe für Taper-Spannbuchse
Mecaline Riemenscheiben werden nach ISO 4183-Standards hergestellt, mit Spannhülsenanschluss, Profiles SPZ, SPA, SPB und SPC, statisch ausgeglichen nach G6.8
V-Riemenscheibe- SPC - Typ Taper–Buchse (3535) - Gusseisen GG25
Stärken
Kann sowohl Vee- als auch Wedge-Riemen betreiben
Anwendungen
V-Riemen-Antriebe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | spc |
|---|---|
| Richtdurchmesser | 300 mm |
| Anzahl der Rillen | 5 |
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | gg25 gusseisen |
| Typ | 6 |
| Kranzbreite | 136 mm |
| Außendurchmesser | 309,6 mm |
| Breite | 89 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
453,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
539,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std