CRB2BW20-180SZ Schwenkantrieb

Drehstellglieder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CRB2BW20-180SZ
Rubix:2199745
Hersteller:01017683
EAN:3618035671095
CRB2BW20-180SZ Schwenkantrieb
Technische Zusammenfassung
Typdrehbarer aktuator
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CRB2BW20-180SZ Schwenkantrieb


Wir haben eine aktualisierte Version unseres Drehantriebs in Klappenausführung der CRB2-Baureihe eingeführt, der neben dem Doppelschaft standardmäßig auch einen Einzelschaft aufweist. Der CRB2-Z bietet aufgrund der parallelen Anordnung der Anschlüsse, die seitlich oder axial ausgeführt werden können, eine einfachere Verrohrung, was unser anhaltendes Engagement zur Verbesserung der Leistung und Funktionalität unserer Produkte zeigt. Mit vier rotierenden Winkeloptionen von 90° bis 270° besitzt CRB2-Z die Flexibilität auf engstem Raum eingesetzt zu werden. Dank der Doppelklappenausführung, welche die doppelte Drehmomentkapazität jedoch die gleichen Abmessungen der Einzelklappenoption aufweist, können auch schwerere Lasten bewältigt werden. Optional kann auch eine Signalgebereinheit verwendet werden, bei der die Signalgeber in Umfangsrichtung in jeder Position gesichert werden können, und / oder eine Winkelverstelleinheit, beide können direkt am Gehäuse des Stellantriebs befestigt werden.
C(D)RB2*W10~40-Z, Schwenkantrieb mit Drehflügelantrieb

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)59x42x42 mm
Bruttogewicht105 g
Typdrehbarer aktuator
Zylinderdurchmesser20 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,53 exkl. MwSt.
/ Stück
149,38 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage