R-0724-204-00 Drehmoment-Kugelbuchse
Drehmoment-Kugelbüchsen R07242, mit vier Laufbahnrillen
Siehe technische InformationenReferenzen
Bosch Rexroth:R072420400
Rubix:229973




Produktdetails : R-0724-204-00 Drehmoment-Kugelbuchse
DREHMOMENT-KB KBDR4-H-4DD
Kugelbuchse Drehmoment KBDRH-4
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7 g |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Länge | 16 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Herkunftsland | JP |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
86,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,01 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
