MK2TB63TF-50L Schwenk-Klemmzylinder

Drehklemmzylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:MK2TB63TF-50L
Rubix:2212768
EAN:3618036374742
MK2TB63TF-50L Schwenk-Klemmzylinder
Technische Zusammenfassung
Typdrehklemmzylinder
Zylinderhub50 mm
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : MK2TB63TF-50L Schwenk-Klemmzylinder


Der MK2-Zylinder kombiniert kompakte Zylindergröße und Rotationsfähigkeit und ist für Hochleistungs-Spannanwendungen konzipiert, mit einem verfügbaren integrierten Arm, der aus dem Weg schwenkt, wenn der Zylinder ausgefahren ist. Der Zylinder kann im oder gegen den Uhrzeigersinn um 90 Grad gedreht werden, und Spannarme mit Einstellschraube sind als Standardoptionen erhältlich. Der MK2 ist in 6 Bohrungsgrößen von 20 mm bis 63 mm und Hüben von 10 mm bis 50 mm erhältlich.
MK2T, Schwenk-Klemmzylinder, mit doppelter Führung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)256x84x77 mm
Bruttogewicht3354 g
Typdrehklemmzylinder
Zylinderhub50 mm
Kraft1300 N
Zylinderdurchmesser63 mm
HerkunftslandJP
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
564,83 exkl. MwSt.
/ Stück
672,15 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen