Anschlagwirbel Elesa+Ganter GN 586-M12, Max. Nutzlast: 1000 kg
Drehbarer Lastbügel
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 586-M12
Rubix:362981
Hersteller:GN 586-M12





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 1000 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : GN586.1-M12 Lastbügel, drehbar, Stahl
Die drehbaren Lastbügel GN 586 sind klappbar, allseitig drehbar und tragen die volle Last in jeder Zugrichtung. Sie bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4). Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschraubbügel deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Lastbügel GN 586 entsprechen der Maschinenrichtlinie 98 / 37/ CE und sind BG-geprüft.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 1000 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Breite | 54 mm |
| Modell | klappbarer allseitig drehbarer lastbügel |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
97,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
116,01 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std