Referenzen
Elesa+Ganter:GN 586-M20
Rubix:362983
Hersteller:GN 586-M20





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 4000 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 18 mm |
| Breite | 82 mm |
Produktdetails : GN586.1-M20 Lastbügel, drehbar, Stahl
Die drehbaren Lastbügel GN 586 sind klappbar, allseitig drehbar und tragen die volle Last in jeder Zugrichtung. Sie bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4). Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschraubbügel deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Lastbügel GN 586 entsprechen der Maschinenrichtlinie 98 / 37/ CE und sind BG-geprüft.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 4000 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 18 mm |
| Breite | 82 mm |
| Modell | klappbarer allseitig drehbarer lastbügel |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
123,07 € exkl. MwSt.
/ Stück
146,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen