Referenzen
Elesa+Ganter:GN 586-M10
Rubix:362980
Hersteller:GN 586-M10





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 630 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Breite | 54 mm |
Produktdetails : GN586.1-M10 Lastbügel, drehbar, Stahl
Die drehbaren Lastbügel GN 586 sind klappbar, allseitig drehbar und tragen die volle Last in jeder Zugrichtung. Sie bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4). Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschraubbügel deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Lastbügel GN 586 entsprechen der Maschinenrichtlinie 98 / 37/ CE und sind BG-geprüft.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 630 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 10 mm |
| Breite | 54 mm |
| Modell | klappbarer allseitig drehbarer lastbügel |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
95,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
113,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen