GN587.1-66-A Lastbügel zum Anschweißen, ohne Haltefeder, Stahl
Lastbügel zum Anschweißen
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 587-66-A
Rubix:362991
Hersteller:GN 587-66-A
EAN:4045525592209





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 1500 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Breite | 66 mm |
Produktdetails : GN587.1-66-A Lastbügel zum Anschweißen, ohne Haltefeder, Stahl
Lastbügel GN 587 zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage. Sie bieten eine hohe dynamische und statische Festigkeit und sind allseitig belastbar bei geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4). Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Das Federband (Form F) hält den Bügel in jeder Lage und dämpft etwaige Geräuschentwicklung bei Vibrationen. Alle Teile sind unverlierbar miteinander verbunden. Die beiden Abstütznoppen verbessern die Auflage von Haken und den Abstützeffekt bei schrägem Aufhängbügel. Lastbügel GN 587 entsprechen der Maschinenrichtlinie 98 / 37/ CE und sind BG-geprüft.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 1500 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Breite | 66 mm |
| Modell | zum anschweißen |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen