Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5860-M30-50
Rubix:1130766
Hersteller:GN 5860-M30-50
EAN:4045525943735




Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 5000 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 22 mm |
| Breite | 94 mm |
Produktdetails : GN5860-M30-50 Anschlagwirbel, Stahl
Anschlagwirbel
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 5000 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 22 mm |
| Breite | 94 mm |
| Modell | drehbar kugelgelagerter anschlagring |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
354,73 € exkl. MwSt.
/ Stück
422,13 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen