Referenzen
Elesa+Ganter:GN 586-M16
Rubix:362982
Hersteller:GN 586-M16
EAN:4045525590960





Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 1500 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Breite | 56 mm |
Produktdetails : GN586.1-M16 Lastbügel, drehbar, Stahl
Die drehbaren Lastbügel GN 586 sind klappbar, allseitig drehbar und tragen die volle Last in jeder Zugrichtung. Sie bieten eine hohe Belastbarkeit mit geprüfter Sicherheit (Sicherheitsfaktor 4). Die in obiger Tabelle angegebene Nenntragfähigkeit ist auf dem Anschraubbügel deutlich sichtbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Lastbügel GN 586 entsprechen der Maschinenrichtlinie 98 / 37/ CE und sind BG-geprüft.
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 1500 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 13,5 mm |
| Breite | 56 mm |
| Modell | klappbarer allseitig drehbarer lastbügel |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort