K0773.3000 Anschlagpunkt, schwenkbar, ohne Federband, Stahl Rot
Anschlagpunkt schweißbar
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0773.3000
Rubix:929488
EAN:4059245153886



Dokumente
Produktdetails : K0773.3000 Anschlagpunkt, schwenkbar, ohne Federband, Stahl Rot
Werkstoff: Bügel Stahl 1.6541. Anschweißbock Stahl S355JR.Ausführung: Bügel geschmiedet, hochfest vergütet, kunststoffbeschichtet, rot. Anschweißbock geschmiedet, hochfest vergütet, blank.Bestellbeispiel: K0773.1000Hinweis: Anschlagpunkte zum Anschweißen ermöglichen eine schnelle Montage. Sie bieten eine kompakte Bauweise und sind allseitig belastbar mit 4-facher Sicherheit gegen Bruch. Der Anschweißbock ist aus dem gut schweißbaren Werkstoff S355JR (St 52-3) geschmiedet. Die Distanznoppen dienen als Abstandsmaß für den notwendigen Luftspalt zur Wurzelschweißung (ca. 3 mm). Die in der Tabelle angegebene Tragfähigkeit ist auf dem Anschweißbock deutlich lesbar angegeben. Sie gilt für den belastungsungünstigsten Fall der nebenstehend aufgeführten Belastungsarten. Die Schweißung muss von einem geprüften Schweißer nach EN 287-1 durchgeführt werden.
ANSCHLAGPUNKT
• Schweißnaht: HV 8 + a3
• Tragfähigkeit kg3150 kg
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 660 g |
|---|---|
| Max. Nutzlast | 3150 kg |
| Breite | 45 mm |
| Typ | d-ring (ohne federband) |
| Modell | k0773.3000 |
| Qualität | 4-fach sicher gegen bruch |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,97 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen