Referenzen
Elesa+Ganter:GN 5860-M8-13
Rubix:1130781
Hersteller:GN 5860-M8-13
EAN:4045525943674




Technische Zusammenfassung
| Max. Nutzlast | 300 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Breite | 45 mm |
Produktdetails : GN5860-M8-13 Anschlagwirbel, Stahl
Anschlagwirbel
Technische Informationen
Attribute
| Max. Nutzlast | 300 kg |
|---|---|
| Durchmesser des Drahtes | 8 mm |
| Breite | 45 mm |
| Modell | drehbar kugelgelagerter anschlagring |
| Qualität | hochfest vergüteter stahl |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
123,33 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std