C01470438 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R3/8 Pneufit C
Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R3/8 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:C01470438
Rubix:305135
Hersteller:C01470438


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindegehäuse: vernickeltes messing; sicherungsring: edelstahl; entriegelungshülse und stützring: pom |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
Produktdetails : C01470438 Drehbare Winkeleinschraubverschraubung, 4 - R3/8 Pneufit C
DREHBARE WINKELEINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 4 - R3/8 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | gehäuse: pbt; dichtungen: nbr (silikonfrei); gewindegehäuse: vernickeltes messing; sicherungsring: edelstahl; entriegelungshülse und stützring: pom |
|---|---|
| Anschluss 1 | r 3/8 |
| Profil | 90° schwenkwinkel (schwenkwinkel-adapter) |
| Anschluss 2 | 4 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,07 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort