101680418 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 4 - G1/8 Pneufit
Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 4 - G1/8 Pneufit
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:101680418
Rubix:304802
Hersteller:101680418


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-in fitting for ø4 mm tube (outside ø) |
Produktdetails : 101680418 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 4 - G1/8 Pneufit
Drehbare T-Einschraubverbindung Seitl 4 - G1/8 Pneufit
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERBINDUNG SEITL 4 - G1/8 PNEUFIT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickeltes messing |
|---|---|
| Anschluss 1 | push-in fitting for ø4 mm tube (outside ø) |
| Profil | seitliches schwenk-t-stück (t-adapter) |
| Anschluss 2 | r1/8 male tapered thread (bspt) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort