101681028 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 10 - G1/4 Pneufit
Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 10 - G1/4 Pneufit
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:101681028
Rubix:70112
Hersteller:101681028


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | vernickelter messingkörper (vmq-freie nbr-o-ringe) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm o.d. tube (push-in push-in fitting) |
Produktdetails : 101681028 Drehbare T-Einschraubverbindung, Seitl 10 - G1/4 Pneufit
Drehbare T-Einschraubverbindung Seitl 10 - G1/4 Pneufit
DREHBARE T-EINSCHRAUBVERBINDUNG SEITL 10 - G1/4 PNEUFIT
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | vernickelter messingkörper (vmq-freie nbr-o-ringe) |
|---|---|
| Anschluss 1 | 10 mm o.d. tube (push-in push-in fitting) |
| Profil | pneufit 10 |
| Anschluss 2 | male thread r1/4 bspt (tapered) |
| Max. Temperatur | 80 °C |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort