7060 08 10 Standard DRV-LF 3000 8mm - G1/8-Abluftdrossel

Legris Durchflussregler Kompaktausführung BSPP 7060

Siehe technische Informationen
Referenzen
Parker:7060 08 10
Rubix:69677
Hersteller:7060 08 10
EAN:0820099320243
7060 08 10 Standard DRV-LF 3000 8mm - G1/8-Abluftdrossel
Technische Zusammenfassung
Typ7060 08 10 standard drv-lf 3000 8mm - g1/8-abluftdrossel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 7060 08 10 Standard DRV-LF 3000 8mm - G1/8-Abluftdrossel


Ringstutzen mit externer Schraube, Steckanschluss. – verlässlich, präzise und progressive Regulierung – die Sicherungskontermutter garantiert die Stabilität der Einstellung, – für alle pneumatischen Anlagen aufgrund ihrer hohen Leistungsfähigkeit und geringen Größe geeignet.
Anwendung: Robotik, Textil, Automobilindustrie, Verpackung
Körpermaterial: Technisches Polymer
Marke: Parker, Legris
Konfiguration: Anschluss an Rohr
Anschluss 1 Größe: G 1/8
Anschluss 1 Typ: BSPP-Außengewinde
Anschluss 2 Größe: 8 mm (O.D.)
Anschluss 2 Größe: 8 mm
Anschluss 2 Typ: Rohr
Division: Niederdruck-Verbindungen Division Europa
Durchflussrichtung: Abluft
Für Fluidtyp: Druckluft, andere Flüssigkeiten: kontaktieren Sie uns
Höhe: 41,5
Hex Größe: 14
Industrie: Industrielle Fertigungsanlagen, Industrielle Verarbeitung
Maximaler Betriebsdruck: 10, 145
Maximale Betriebstemperatur: 70, 158
Minimaler Betriebsdruck: 1, 14.5
Minimale Betriebstemperatur: 0, 32
Material der Mutter: Vernickeltes Messing
Produktstil: Kompaktregler mit externer Einstellung
Produkttyp: Funktionsverschraubungen und Durchflussregelung
Menge pro Box: 10
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Winkel 90°
Technologie: Pneumatik
Gewicht: 0,032

Stärken

• Verbesserte Produktivität
• Höherer maximaler Durchfluss als bei Standardreglern
• Voller Durchfluss mit minimalem Druckabfall (Modell 7060)
• Optimale Steuerung der Zylinderstangendrehzahl
• 100 % leckgeprüft während der Produktion
• Datumscodierung zur Gewährleistung von Qualität und Rückverfolgbarkeit
• Reduzierung von Druckluft- und Energieverbrauch • Genauigkeit und Leistung
• Präzise Einstellung für genaue Durchflussregulierung von der anfänglichen bis zur maximalen Öffnung
• Konstante Hubgeschwindigkeit der Zylinderstange
• Langzeitstabilität des Flusses
• Reduziertes Gewicht (Polymerversion)
• Mechanische Festigkeit und Korrosionsbeständigkeit bei Version aus vernickeltem Messing. • Ergonomie und großer Umfang
• Externe Einstellschraube: einfach ohne Werkzeug einstellbar und arretierbar
• Versenkte Einstellschraube: kompakter und schützt den Einstellmechanismus
• Unidirektional: Auslass oder Einlass
• Bidirektional: Einstellung des Luftstroms in beide Richtungen
• 360°-Positionierung
• NPT-Version auf Anfrage

Anwendungen


• Fabrikautomation
• Fahrzeugmontagewerke
• Nahrungsmittel und Getränke
• Halbleiter
• Bekleidungswaren
• Verpackungsmaschinen
• Schiene
• Pneumatikzylindersteuerung
• Regelung der Druckluftströmung bei niedrigem Druck

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht32 g
Gewicht der Verpackung352 g
Typ7060 08 10 standard drv-lf 3000 8mm - g1/8-abluftdrossel
60 mm
90 mm
Zolltarifcode84813099
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
163,50 exkl. MwSt.
/ 10 Stück
194,57 inkl. MwSt.