Bänder Tesa 4964 50M 12MM WHITE, Länge: 50 m | Breite: 12 mm | Farbe: Weiß

Doppelseitiges Klebeband mit Gewebeträger

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tesa:4964 50M 12MM WHITE
Rubix:466512
Hersteller:04964-00073-00
EAN:4005800018572
04964-00073-00 Tesafix - 12mm x 50m - weiß
Technische Zusammenfassung
Breite12 mm
Länge50 m
Werkstoffstoff
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04964-00073-00 Tesafix - 12mm x 50m - weiß


Das doppelseitige Klebeband tesa® 4964 ist die optimale Lösung für Befestigungsanwendungen auf unebenen Oberflächen. Mit seinem robusten Gewebeträger und der Naturkautschuk-Klebmasse bietet es eine zuverlässige Haftung und lässt sich auf den meisten Untergründen rückstandsfrei entfernen.

Eigenschaften:
Das tesa® 4964 überzeugt durch seine flexible und zugleich strapazierfähige Struktur, die selbst auf schwierigen Oberflächen eine sichere Verbindung gewährleistet. Die Naturkautschuk-Klebmasse sorgt für eine extrem hohe Anfangshaftung und ermöglicht eine sofortige, starke Verbindung. Der Gewebeträger erhöht die Reißfestigkeit des Bandes und erlaubt gleichzeitig ein sauberes Ablösen von vielen Standardmaterialien. Je nach Anforderung eignet sich das Band sowohl für temporäre als auch für dauerhafte Befestigungen.

Spezifikationen:
• Trägermaterial: Gewebe
• Klebstofftyp: Naturkautschuk
• Anteil biobasierter Kohlenstoff: 50 %
• Gesamtdicke: 390 µm
• Farbe: Weiß
• Dehnung bei Bruch: 6 %
• Reißfestigkeit: 80 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (kurzzeitig): bis 110 °C
• Tack (Anfangshaftung): sehr hoch
• Feuchtigkeitsbeständigkeit: mittel
• Beständigkeit gegen Weichmacher: gut

Normen:
Das tesa® 4964 enthält 50 % biobasierten Kohlenstoff im produktionsfertigen Band ohne Liner, geprüft gemäß EN 16640.

Markeninformationen:
tesa® ist ein führender Anbieter von Klebelösungen mit über 125 Jahren Erfahrung in der Industrie. Die Marke steht für Innovation, höchste Qualitätsstandards und nachhaltige Produktentwicklung. tesa® beliefert verschiedenste Branchen wie die Automobilindustrie, Elektronik, Bauwesen und Verpackung und ist in über 100 Ländern vertreten. Mit Fokus auf Leistungsfähigkeit und Umweltfreundlichkeit entwickelt tesa Produkte, die den anspruchsvollen Anforderungen der Industrie gerecht werden.

Stärken

• Sehr hohe Soforthaftung auf unterschiedlichen, auch unregelmäßigen Untergründen
• Rückstandsfreie Entfernung auf den meisten Oberflächen
• Hervorragende Reißfestigkeit für eine dauerhafte Anwendung
• Flexibel einsetzbar für temporäre oder permanente Befestigungen
• Einfaches Handling und saubere Verarbeitung

Anwendungen

Das doppelseitige tesa® 4964 Klebeband findet breite Anwendung in der industriellen Fertigung und im Handwerk. Besonders bewährt hat es sich beim Ankleben von Textilbahnen, der Verlegung von Teppichböden sowie beim Laminieren von Schaft- und Fersenverstärkern in der Schuhindustrie. Ebenso wird es für die temporäre Fixierung von Bauteilen auf komplexen Oberflächen geschätzt.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht10807,26 g
Breite12 mm
Länge50 m
Werkstoffstoff
Stärke0,39 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesdoppelseitiges klebeband
Zolltarifcode59061000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
180,48 exkl. MwSt.
/ 12 Stück
214,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Breite

12 mm

Länge

Werkstoff

Wählen Sie Varianten (11)