Bänder 3M 24709, Länge: 5000 m | Breite: 50 mm | Farbe: Silber
3M™ Aluminiumklebeband 1436F
Siehe technische InformationenReferenzen
3M:24709
Rubix:2289385
Hersteller:7000111971
EAN:04064035116651




Produktdetails : 14365050 Aluminium-Klebeband
Das 3M™ Aluminiumklebeband 1436F ist für verschiedenste Zwecke geeignet und 0,075 mm dick. Das Weichaluminium-Klebeband mit Gummi-Harz-Klebstoff und einer leicht zu entfernenden Schutzabdeckung bietet durch das dünne Trägermaterial eine gute Anschmiegsamkeit. Dieses Klebeband eignet sich für Anwendungen im Innen- und Außenbereich. Es haftet auf verschiedensten Oberflächen, darunter Holz, Metalle und Kunststoffe, und erfüllt die Norm DIN4102B1 für schwer entflammbare Stoffe.
Stärken
Gummi-Harz Klebstoff mit guter Haftung auf unterschiedlichsten Untergründen;Schutzabdeckung ermöglicht die Herstellung von Stanzteilen;Günstiges Aluminium-Klebeband für einfache Anwendungen;Gute Anschmiegsamkeit durch dünnes Trägematerial
Anwendungen
Schutz vor Hitze und Feuchtigkeit in gemäßigtem Temperatureinsatzbereich
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 205x260x265 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 7785 g |
| Breite | 50 mm |
| Länge | 5000 m |
| Werkstoff | aluminium |
| Stärke | 0,065 mm |
| Farbe | silber |
| Typ des Bandes | dichtungsband |
| 50 mm | |
| 50000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
268,32 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
319,30 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std