95461266 Doppels. PE-Schaum-Klebeb. Weiß, 12mm x 66m, 1.1mm
3M™ Doppelseitiges Polyethylenschaum-Klebeband 9546
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
3M:954612
Rubix:3479078
Hersteller:7000111563
Dokumente
Produktdetails : 95461266 Doppels. PE-Schaum-Klebeb. Weiß, 12mm x 66m, 1.1mm
Beschilderung, Transport, Metallverarbeitung: Dieses doppelseitige Klebeband erfüllt die Verbindungsanforderungen auf unpolaren Untergründen, die als schwer klebbar gelten. Seine Struktur aus geschlossenzelligem Polyethylenschaum ermöglicht einen Dauereinsatz zwischen -40 °C und 80 °C.
Eigenschaften:
Das Band 3M™ 9546 kombiniert einen geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit einem modifizierten Acrylatklebstoff, der auf jeder Seite aufgetragen ist. Seine Formulierung ermöglicht ihm die Haftung auf unpolaren Oberflächen, die üblicherweise wenig empfänglich für herkömmliche Klebstoffe sind. Ein weißes silikonisiertes Papier schützt den Klebstoff vor der Anwendung und erleichtert die Handhabung des Bandes. Die Verlegung erfolgt auf sauberen, trockenen und glatten Oberflächen; eine Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser (50/50) ermöglicht deren vorherige Reinigung. Ein fester Anpressdruck verbessert den Kontakt zwischen Klebstoff und Untergrund und verstärkt somit die Verklebungskraft. Der ideale Anwendungstemperaturbereich liegt zwischen 21 °C und 38 °C; unter 10 °C versteift sich der Klebstoff und haftet schwerer, wobei die Tieftemperaturbeständigkeit nach korrekter Verlegung des Bandes anschließend zufriedenstellend bleibt.
Spezifikationen:
• 3M™-Referenz: 9546
• Träger: geschlossenzelliger Polyethylenschaum
• Klebstoff: modifiziertes Acrylat, druckempfindlich, auf beiden Seiten vorhanden
• Farbe: Weiß
• Dichte: 58 kg/m³
• Dicke: 1,15 mm (± 0,1 mm)
• Schutzfolie: weißes silikonisiertes Papier
• Mehrere Breiten verfügbar
• Länge: 66 m
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 80 °C im Dauereinsatz, kurzzeitige Spitze bei 90 °C
• Schälwiderstand bei 180° auf Edelstahl (mit Polyesterfolien-Verstärkung): 7,2 N/10 mm, stabiler Wert zwischen 20 Minuten und 24 Stunden (kohäsiver Bruch)
• Statische Scherfestigkeit auf Edelstahl (mit Polyesterfolien-Verstärkung): mehr als 150 Stunden bei 23 °C, mehr als 30 Minuten bei 70 °C
• Lagerbedingungen: zwischen 15 °C und 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %, in der Originalverpackung
Eigenschaften:
Das Band 3M™ 9546 kombiniert einen geschlossenzelligen Polyethylenschaum mit einem modifizierten Acrylatklebstoff, der auf jeder Seite aufgetragen ist. Seine Formulierung ermöglicht ihm die Haftung auf unpolaren Oberflächen, die üblicherweise wenig empfänglich für herkömmliche Klebstoffe sind. Ein weißes silikonisiertes Papier schützt den Klebstoff vor der Anwendung und erleichtert die Handhabung des Bandes. Die Verlegung erfolgt auf sauberen, trockenen und glatten Oberflächen; eine Mischung aus Isopropylalkohol und Wasser (50/50) ermöglicht deren vorherige Reinigung. Ein fester Anpressdruck verbessert den Kontakt zwischen Klebstoff und Untergrund und verstärkt somit die Verklebungskraft. Der ideale Anwendungstemperaturbereich liegt zwischen 21 °C und 38 °C; unter 10 °C versteift sich der Klebstoff und haftet schwerer, wobei die Tieftemperaturbeständigkeit nach korrekter Verlegung des Bandes anschließend zufriedenstellend bleibt.
Spezifikationen:
• 3M™-Referenz: 9546
• Träger: geschlossenzelliger Polyethylenschaum
• Klebstoff: modifiziertes Acrylat, druckempfindlich, auf beiden Seiten vorhanden
• Farbe: Weiß
• Dichte: 58 kg/m³
• Dicke: 1,15 mm (± 0,1 mm)
• Schutzfolie: weißes silikonisiertes Papier
• Mehrere Breiten verfügbar
• Länge: 66 m
• Einsatztemperaturbereich: -40 °C bis 80 °C im Dauereinsatz, kurzzeitige Spitze bei 90 °C
• Schälwiderstand bei 180° auf Edelstahl (mit Polyesterfolien-Verstärkung): 7,2 N/10 mm, stabiler Wert zwischen 20 Minuten und 24 Stunden (kohäsiver Bruch)
• Statische Scherfestigkeit auf Edelstahl (mit Polyesterfolien-Verstärkung): mehr als 150 Stunden bei 23 °C, mehr als 30 Minuten bei 70 °C
• Lagerbedingungen: zwischen 15 °C und 25 °C, relative Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 %, in der Originalverpackung
Stärken
• Haftet auf unpolaren Oberflächen, die mit herkömmlichen Klebstoffen im Allgemeinen schwer zu verkleben sind
• Bewahrt seine Leistungsfähigkeit über einen weiten Temperaturbereich, von -40 °C bis 80 °C im Dauereinsatz
• Widersteht statischer Scherbeanspruchung, was das Verrutschungsrisiko im Zeitverlauf begrenzt
• Bewahrt seine Leistungsfähigkeit über einen weiten Temperaturbereich, von -40 °C bis 80 °C im Dauereinsatz
• Widersteht statischer Scherbeanspruchung, was das Verrutschungsrisiko im Zeitverlauf begrenzt
Anwendungen
Es findet Verwendung in der Beschilderung, wo es die dauerhafte Befestigung von Schildern, Platten oder visuellen Elementen auf verschiedenen Untergründen ermöglicht. Im Transportsektor trägt es zur Verbindung von Innenraumteilen oder Verkleidungselementen bei, die Temperaturschwankungen ausgesetzt sind. Auch die Metallverarbeitung stellt einen Anwendungsbereich dar, insbesondere zur temporären oder dauerhaften Fixierung von Teilen vor dem Schweißen, Bearbeiten oder Lackieren. Seine Haftung auf unpolaren Oberflächen erleichtert außerdem den Einsatz auf technischen Kunststoffen und Kautschuken, die wenig empfänglich für herkömmliche Klebstoffe sind.
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 260x360x360 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 5900 g |
| Breite | 12 mm |
| Länge | 66 m |
| Werkstoff | polyethylen |
| Stärke | 1,15 mm |
| Farbe | weiß |
| Typ des Bandes | schaumstoff-klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
419,58 € exkl. MwSt.
/ 18 Rollen
499,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage