51977-00006-00 Klebeband, doppelseitig, PP, weiß, 50m x 50mm
Doppelseitiges Klebeband mit Folienträger
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:51977 50M 50MM WHITE
Rubix:3294528
Hersteller:51977-00006-00
EAN:4042448809339

Dokumente
Produktdetails : 51977-00006-00 Klebeband, doppelseitig, PP, weiß, 50m x 50mm
Kombiniert eine hohe Soforthaftung mit exzellentem Klebevermögen – dieses weiße doppelseitige Klebeband mit PP-Folienträger sorgt für eine zuverlässige Befestigung, selbst auf schwer zu verklebenden Oberflächen wie Polypropylen (PP) und Polyethylen (PE).
Eigenschaften:
Das doppelseitige Klebeband tesa® 51577 überzeugt durch seine spezielle Konstruktion aus einem robusten Polypropylen-Filmträger und einer hoch tackenden Acrylat-Klebmasse. Diese Kombination ermöglicht eine außergewöhnlich schnelle Anfangshaftung und gewährleistet gleichzeitig eine langanhaltende Klebeleistung – selbst auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie. Dank seiner besonderen Formulierung haftet es sicher auf einer Vielzahl von Substraten, darunter auch raue und strukturierte Oberflächen. Die hohe Temperaturbeständigkeit sowie die Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Weichmachern machen es zur idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die stabile Trägerstruktur erlaubt eine einfache Handhabung und präzises Zuschneiden – ein entscheidender Vorteil in der Serienfertigung und Montage.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 240 μm
• Farbe: Weiß
• Trägermaterial: Polypropylen-Film
• Klebstofftyp: Acrylat mit hohem Tack
• Abdeckmaterial: Glassinepapier
• Abdeckdicke: 69 μm
• Dehnung bei Bruch: 20 %
• Zugfestigkeit: 133 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (kurzfristig): bis zu 120 °C
• Temperaturbeständigkeit (langfristig): bis zu 60 °C
• Klebkraft auf PP: 8 N/cm (nach 14 Tagen: 9,5 N/cm)
• Klebkraft auf PE: 7,5 N/cm (nach 14 Tagen: 8,5 N/cm)
Markeninformationen:
Seit 1890 steht tesa® für innovative Klebetechnologie auf höchstem Niveau. Mit über 7.000 Produkten weltweit bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für industrielle Anwendungen – von der Automobil- über die Elektronik- bis zur Bauindustrie. Die kontinuierliche Investition in Forschung & Entwicklung sowie das Engagement für Nachhaltigkeit zeichnen die Marke aus. tesa® ist in über 100 Ländern aktiv und setzt Maßstäbe bei der Entwicklung umweltfreundlicher Klebelösungen zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks.
Eigenschaften:
Das doppelseitige Klebeband tesa® 51577 überzeugt durch seine spezielle Konstruktion aus einem robusten Polypropylen-Filmträger und einer hoch tackenden Acrylat-Klebmasse. Diese Kombination ermöglicht eine außergewöhnlich schnelle Anfangshaftung und gewährleistet gleichzeitig eine langanhaltende Klebeleistung – selbst auf Materialien mit niedriger Oberflächenenergie. Dank seiner besonderen Formulierung haftet es sicher auf einer Vielzahl von Substraten, darunter auch raue und strukturierte Oberflächen. Die hohe Temperaturbeständigkeit sowie die Widerstandsfähigkeit gegenüber Feuchtigkeit, UV-Strahlung und Weichmachern machen es zur idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Die stabile Trägerstruktur erlaubt eine einfache Handhabung und präzises Zuschneiden – ein entscheidender Vorteil in der Serienfertigung und Montage.
Spezifikationen:
• Gesamtdicke: 240 μm
• Farbe: Weiß
• Trägermaterial: Polypropylen-Film
• Klebstofftyp: Acrylat mit hohem Tack
• Abdeckmaterial: Glassinepapier
• Abdeckdicke: 69 μm
• Dehnung bei Bruch: 20 %
• Zugfestigkeit: 133 N/cm
• Temperaturbeständigkeit (kurzfristig): bis zu 120 °C
• Temperaturbeständigkeit (langfristig): bis zu 60 °C
• Klebkraft auf PP: 8 N/cm (nach 14 Tagen: 9,5 N/cm)
• Klebkraft auf PE: 7,5 N/cm (nach 14 Tagen: 8,5 N/cm)
Markeninformationen:
Seit 1890 steht tesa® für innovative Klebetechnologie auf höchstem Niveau. Mit über 7.000 Produkten weltweit bietet das Unternehmen maßgeschneiderte Lösungen für industrielle Anwendungen – von der Automobil- über die Elektronik- bis zur Bauindustrie. Die kontinuierliche Investition in Forschung & Entwicklung sowie das Engagement für Nachhaltigkeit zeichnen die Marke aus. tesa® ist in über 100 Ländern aktiv und setzt Maßstäbe bei der Entwicklung umweltfreundlicher Klebelösungen zur Reduktion des CO₂-Fußabdrucks.
Stärken
• Starke Haftung auf schwierigen Oberflächen wie PP, PE und strukturierten Materialien
• Sofortige Anfangshaftung dank hoch tackendem Acrylatkleber
• Temperaturbeständig bis zu 120 °C (kurzfristig) – ideal für industrielle Prozesse
• Beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung – für langlebige Verbindungen
• Klebeleistung verbessert sich im Laufe der Zeit – erhöhte Haftwerte nach 14 Tagen
• Einfach zu verarbeiten durch hochwertigen PP-Filmträger
• Weichmacherbeständig – geeignet für Kunststoffanwendungen
• Vielseitige Haftung auf verschiedenen Materialien – von Aluminium bis Kunststoff
• Sofortige Anfangshaftung dank hoch tackendem Acrylatkleber
• Temperaturbeständig bis zu 120 °C (kurzfristig) – ideal für industrielle Prozesse
• Beständig gegen Feuchtigkeit, Chemikalien und UV-Strahlung – für langlebige Verbindungen
• Klebeleistung verbessert sich im Laufe der Zeit – erhöhte Haftwerte nach 14 Tagen
• Einfach zu verarbeiten durch hochwertigen PP-Filmträger
• Weichmacherbeständig – geeignet für Kunststoffanwendungen
• Vielseitige Haftung auf verschiedenen Materialien – von Aluminium bis Kunststoff
Anwendungen
• Fixierung von Teppichböden und Leisten in gewerblichen und privaten Bereichen
• Befestigung schwerer Dekorelemente und POS-Displays
• Sichere Montage von Schildern und Werbetafeln
• Industrielle Verklebung von Kunststoffkomponenten (PP, PE)
• Anwendungen im Fahrzeugbau – z. B. Befestigung von Verkleidungen und Zierleisten
• Innenausbau mit starker Haftung ohne Substratbeschädigung
• Befestigung schwerer Dekorelemente und POS-Displays
• Sichere Montage von Schildern und Werbetafeln
• Industrielle Verklebung von Kunststoffkomponenten (PP, PE)
• Anwendungen im Fahrzeugbau – z. B. Befestigung von Verkleidungen und Zierleisten
• Innenausbau mit starker Haftung ohne Substratbeschädigung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14786,18 g |
|---|---|
| Breite | 50 mm |
| Länge | 50 m |
| Werkstoff | klebriges acryl |
| Stärke | 0,24 mm |
| Farbe | weiß |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,53 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std