05338-00000-01 Doppelband, extra dünn, in Dose - 15mm x 10m
Doppelband
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Tesa:5338 15MM 10M
Rubix:1175330
Hersteller:05338-00000-01
EAN:4005801900234



Dokumente
Produktdetails : 05338-00000-01 Doppelband, extra dünn, in Dose - 15mm x 10m
Das doppelseitige Klebeband tesa 05338-00000-01 bietet eine unauffällige und vielseitige Lösung für alltägliche Befestigungsarbeiten. Dank seiner extradünnen Struktur ermöglicht es eine präzise Anwendung auf zahlreichen Oberflächen und gewährleistet gleichzeitig eine zuverlässige Haftung. Die stabile Metallbox schützt das Klebeband und trägt dazu bei, seine Qualität und Leistungsfähigkeit langfristig zu erhalten.
Eigenschaften:
Das doppelseitige Klebeband tesa 05338-00000-01 kombiniert eine extrafeine Ausführung mit hoher Klebkraft und eignet sich damit für vielseitige Anwendungen in Montage, Dekoration und leichten Befestigungsarbeiten. Es verfügt über ein Papierabdeckband, das ein gleichmäßiges Andrücken per Hand erleichtert – auch ohne Abroller. Die transparente Ausführung sorgt für eine dezente Integration auf unterschiedlichen Materialien. Die Aufbewahrung in einer Metallbox schützt das Klebeband vor Verschmutzungen und unterstützt eine konstante Klebeleistung über einen langen Zeitraum. Das Band ist von Hand abreißbar und ermöglicht dadurch eine schnelle und einfache Verarbeitung ohne Schneidwerkzeug.
Spezifikationen:
• Länge: 10 m
• Breite: 15 mm
• Stärke: 0,1 mm
• Farbe: transparent
• Klebstofftyp: Acrylat
• Abmessungen (L × B): 10 m × 15 mm
Eigenschaften:
Das doppelseitige Klebeband tesa 05338-00000-01 kombiniert eine extrafeine Ausführung mit hoher Klebkraft und eignet sich damit für vielseitige Anwendungen in Montage, Dekoration und leichten Befestigungsarbeiten. Es verfügt über ein Papierabdeckband, das ein gleichmäßiges Andrücken per Hand erleichtert – auch ohne Abroller. Die transparente Ausführung sorgt für eine dezente Integration auf unterschiedlichen Materialien. Die Aufbewahrung in einer Metallbox schützt das Klebeband vor Verschmutzungen und unterstützt eine konstante Klebeleistung über einen langen Zeitraum. Das Band ist von Hand abreißbar und ermöglicht dadurch eine schnelle und einfache Verarbeitung ohne Schneidwerkzeug.
Spezifikationen:
• Länge: 10 m
• Breite: 15 mm
• Stärke: 0,1 mm
• Farbe: transparent
• Klebstofftyp: Acrylat
• Abmessungen (L × B): 10 m × 15 mm
Stärken
• Hohe Haftkraft für eine dauerhafte und sichere Fixierung
• Extradünnes Format für nahezu unsichtbare Verklebungen
• Einfache Anwendung dank Papierabdeckung zum festen Andrücken des Klebebands
• Einsatz ohne Abroller möglich – für maximale Flexibilität im Arbeitsalltag
• Metallverpackung schützt zuverlässig vor Schmutz und äußeren Einflüssen
• Extradünnes Format für nahezu unsichtbare Verklebungen
• Einfache Anwendung dank Papierabdeckung zum festen Andrücken des Klebebands
• Einsatz ohne Abroller möglich – für maximale Flexibilität im Arbeitsalltag
• Metallverpackung schützt zuverlässig vor Schmutz und äußeren Einflüssen
Anwendungen
Dieses doppelseitige Klebeband eignet sich für zahlreiche leichte Befestigungsaufgaben, insbesondere dort, wo eine diskrete Verklebung erforderlich ist. Es wird häufig in der Dekoration, beim Montieren kleiner Bauteile sowie bei DIY- und Instandhaltungsprojekten eingesetzt, beispielsweise zum Befestigen dekorativer Elemente oder zum Verbinden von Bauteilen auf ebenen Flächen. Auch in Bereichen wie visueller Gestaltung, Warenpräsentation, Ausstellungsbau oder Innenausbau findet es Anwendung für schnelle, saubere und zuverlässige Verklebungen.
Technische Informationen
Attribute
| Breite | 15 mm |
|---|---|
| Länge | 10 m |
| Werkstoff | polypropylen |
| Stärke | 0,1 mm |
| Farbe | farblos |
| Typ des Bandes | doppelseitiges klebeband |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
98,64 € exkl. MwSt.
/ 12 Stück
117,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
