04952-00533-00 Tesafix 19mm x 50m - weiß

Tesa 4952

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Tesa:4952 50M 19MM WHITE
Rubix:1174915
Hersteller:04952-00533-00
EAN:4042448839510
04952-00533-00 Tesafix 19mm x 50m - weiß

Technische Zusammenfassung

Breite19 mm
Länge50 m
Werkstoffpe-schaumstoff
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 04952-00533-00 Tesafix 19mm x 50m - weiß


tesa® 4952 ist ein leistungsstarkes doppelseitiges Klebeband mit einem hochanpassungsfähigen Trägermaterial aus PE-Schaum und einer stark haftenden Acrylat-Klebmasse. Speziell für anspruchsvolle Befestigungsanwendungen entwickelt, sorgt es für eine sofortige und dauerhafte Haftung auf zahlreichen Untergründen – auch im Außenbereich.

Eigenschaften:
Das tesa® 4952 überzeugt durch seine außergewöhnliche Vielseitigkeit. Dank der anpassungsfähigen Acrylat-Klebmasse gewährleistet es eine sofortige Haftung auf unterschiedlichsten Materialien. Der PE-Schaumträger absorbiert effektiv Stöße und gleicht Spannungsunterschiede zwischen verbundenen Oberflächen aus. Selbst bei geringer Anpresskraft bleibt die Klebeleistung exzellent, was die Verarbeitung unter variablen Bedingungen erheblich erleichtert. Mit ausgezeichneter Witterungs-, UV- und Alterungsbeständigkeit ist das Klebeband optimal für den anspruchsvollen Außeneinsatz geeignet. Die Zertifizierung für die sichere Spiegelmontage in der Möbelindustrie unterstreicht die Zuverlässigkeit bei kritischen Anwendungen, die höchste Festigkeit erfordern.

Technische Daten:
• Gesamtdicke: 1150 μm
• Trägermaterial: Polyethylenschaum
• Klebstofftyp: Acrylatkleber mit hoher Anfangshaftung
• Abdeckung: Trennpapier, 70 μm dick
• Reißfestigkeit: 10 N/cm
• Dehnung bei Bruch: 200 %
• Temperaturbeständigkeit: bis 80 °C (kurz- und langfristig)
• Anfangsklebkraft auf Stahl: 6,5 N/cm
• Klebkraft auf Stahl nach 14 Tagen: 8 N/cm
• Statische Scherfestigkeit bei 23 °C und 40 °C: gut

Normen:
Das doppelseitige Klebeband tesa® 4952 wurde vom LGA-Institut geprüft und für die Spiegelbefestigung gemäß dem Prüfbericht IWQ FSG 329 1189 freigegeben.

Markeninformationen:
tesa® zählt weltweit zu den führenden Herstellern technischer Klebelösungen für Industrie und professionelle Anwender. Gegründet im Jahr 1890, verfügt das Unternehmen über mehr als 125 Jahre Erfahrung in der Klebetechnologie. Mit über 7.000 Produkten, die in mehr als 100 Ländern erhältlich sind, investiert tesa® kontinuierlich in Forschung und Entwicklung, um innovative Lösungen anzubieten. Nachhaltigkeit und verantwortungsbewusste Innovation stehen im Fokus: In den vergangenen Jahren konnte tesa® seinen CO₂-Fußabdruck um 38 % senken und strebt bis 2030 Klimaneutralität an.

Stärken

• Sofortige Haftung auch bei geringer Anpresskraft
• Exzellente Beständigkeit gegenüber UV-Strahlung, Wasser und Alterung – ideal für den Außeneinsatz
• Kompensation unterschiedlicher thermischer Ausdehnungen bei verschiedenen Materialien
• Hohe Anwendungsvielfalt auf zahlreichen Untergründen
• Hervorragende Anpassungsfähigkeit an unebene Flächen
• Sichere und dauerhafte Befestigung – geprüft für kritische Anwendungen wie Spiegelmontage

Anwendungen

Das tesa® 4952 eignet sich ideal für die sichere Befestigung von Spiegeln in der Möbelindustrie, selbst bei schweren Objekten. In der Automobilbranche wird es bevorzugt zur vibrations- und wetterbeständigen Befestigung von Außenspiegeln eingesetzt. Auch im Bau- und Dekorationsbereich findet es Anwendung, etwa bei der Montage von Holzsockelleisten oder Akustikpaneelen, wo die Fähigkeit zur Kompensation thermischer Ausdehnungen entscheidend ist. Darüber hinaus ist das Klebeband optimal geeignet für die Befestigung auf schwierigen Oberflächen wie Glas, Metall, Kunststoff oder lackiertem Holz – sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, selbst bei wechselnden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht8147,7 g
Breite19 mm
Länge50 m
Werkstoffpe-schaumstoff
Stärke1,15 mm
Farbeweiß
Typ des Bandesschaumstoff-klebeband
534,40 € exkl. MwSt.
/ 16 Stück
635,94 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen

Breite

Werkstoff