Referenzen
Gedore:895 27x32
Rubix:1244382
Hersteller:6587740
EAN:4010886658772

Produktdetails : 895 27X32 Doppelmaulschlüssel 27x32 mm
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet: Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°, Sicherer Griff durch Profilschaft - sehr ergonomisch und handlich, Überbelastung wird durch Verformung angezeigt
Ausführung nach DIN 895, ISO 3318, ISO 1085, Manganphosphatiert bis SW 34x36 mm, stahlgrau ab SW 36x41 mm, Sorgfältig geschmiedet und fachgerecht verarbeitet:, Maul: präzise auf exaktes Nennmaß geschliffen für optimale Kontaktflächen, Maulstellung 15°
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 404 g |
|---|---|
| Öffnung | 27x32 |
| Länge | 275 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Zolltarifcode | 82041100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
71,20 € exkl. MwSt.
/ 5 Stück
84,73 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
