865256 Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm
Kombinationsschlüssel, metrisch
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Ersetzte Ref.:4972145
Roebuck:865256
Rubix:3049448
EAN:3660338196171

Dokumente
Produktdetails : 865256 Ringmaulschlüssel DIN3113A 8mm
ISO 3318/ DIN ISO 691 /DIN ISO 1711-1/ ISO 7738/ DIN 3113
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Geschmied/ aus feinstem Chrom-Vanadium-Stahl.
Schaft mit Satinoberfläche, polierte Backen und kompl/t verchromt.
Mit 15°-Bogen für eiaches Manövrieren auf ebenen Flächen.
Stärken
Ausgezeichneter Handgriff
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 8 |
|---|---|
| Länge | 124 mm |
| Typ | gabelschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
110,50 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
131,49 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen