Spannschlüssel Roebuck 6822493, Typ: Verstellbarer Schraubenschlüssel | Öffnung: 39 | Länge: 216 mm

Schraubenschlüssel, Komfortgriff, einstellbare weite Öffnung u. schmale backen - Phosphat

Siehe technische Informationen
Referenzen
Roebuck:6822493
Rubix:2010403
EAN:3660338518201
6822493 Rollgabelschlüssel 216mm extra schmal bis 39mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung39
Länge216 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6822493 Rollgabelschlüssel 216mm extra schmal bis 39mm


Chrom-Vanadium-Stahl.
Phosphatbehandelt.
Linksdrehung.
Extrabreite Öffnung.
Extrafeine Backen (4,5mm).
Komfortabler Gummigriff.
Extrafeine Backen (bis zu 50 % dünner als Standardschlüssel mit offenem Ende) bieten aufgrund ihrer reduzierten Dicke bessere Zugänglichkeit entlang der gesamten Länge der extraschlanken Backe.

Technische Informationen


Attribute
Öffnung39
Länge216 mm
Typverstellbarer schraubenschlüssel
Endbearbeitungphosphat
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
410,28 exkl. MwSt.
/ 6 Stück
488,23 inkl. MwSt.